AE-225 寝ながらイヤホン 強靭 カシムラ 20989135 AE-225 寝ながらイヤホン 強靭 カシムラ 20989135 AE-225 寝ながらイヤホン 強靭 カシムラ 20989135

寝ながらイヤホン 強靭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989135 品番AE-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適なイヤホン。
JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%。
ダブルフランジイヤピースで耳から外れにくく高い遮音性。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
金メッキのプラグにより腐食に強い、Φ3.5mmステレオミニプラグ。
ステレオ再生。

ブラック ケーブル長(m)1.2 本体質量(g)9 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)6 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
注意
※マイク機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする