包装紙 花柄 半才

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 20989212 品番 49-1524
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

上品な花柄の包装紙です。様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様フラワーレターP 寸法(縦×横)(mm)530×770 サイズ半才判 材質上質紙(64g/m2) 質量(g)1380 アズワン品番65-0392-88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
包装
山岡酒造株式会社 様 (製造業)

デザインよく、使いやすい。価格をもっと安くしてほしい。

対象商品:
20987627
2025-06-09
用途:
酒 箱包装
株式会社きたむら酒食品店 様 (卸売・小売業)

しっかりとした紙質で破れない。ちょっと力を入れると破れるものもある中、少々手荒くしても破れない。

対象商品:
20987627
2022-05-13
用途:
包装に
農・林・水産業

箱を包装するのに買いました。紙が丁度よい硬さで包装しやすいと思います。

対象商品:
20987627
2023-03-07
用途:
プレゼント用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルでとても重宝しています*リピします

対象商品:
20987627
2018-02-01
用途:
商品包装
株式会社 MILLS 様 (卸売・小売業)

納品も早く 大変たすかりました。店頭で選ぶより便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする