完全ワイヤレスステレオイヤホン コンパクト インナーイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989239 品番BL-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約18時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のハンズフリーイヤホンに。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。

付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約45cm) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T ブラック 質量(g)本体:3(片側)、充電ケース:31 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:17×35×18、充電ケース:53×53×24 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 充電時間(時間)本体:約1、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約55 音圧感度(dB)111±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状インナーイヤー 再生時間(時間)最大約4.5、充電ケース14 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大約3 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする