BL-111 完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延/動画用 カシムラ 20989248 BL-111 完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延/動画用 カシムラ 20989248 BL-111 完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延/動画用 カシムラ 20989248 BL-111 完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延/動画用 カシムラ 20989248

完全ワイヤレス ステレオイヤホン 低遅延/動画用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989248 品番BL-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

動画視聴に最適、低遅延&長時間再生の完全ワイヤレスイヤホン。
独自技術のデータ処理でapt-X同等の低遅延0.06秒を実現。(低遅延モードに切替操作が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で最大約9時間。充電ケースと併用で最大約28時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。
防水性能IPX6対応。※IPX6:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(防噴流形)。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約30cm)、イヤホンパッド(S/M/L)各2個 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T ホワイト 質量(g)本体:3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:23×16×23、充電ケース:68×29×31 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)8(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約24 音圧感度(dB)94±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル 再生時間(時間)最大約9、充電ケース19 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。
※充電ケースは防水対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする