BL-76 Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB カシムラ 20989266 BL-76 Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB カシムラ 20989266 BL-76 Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB カシムラ 20989266 BL-76 Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB カシムラ 20989266 BL-76 Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB カシムラ 20989266

Bluetooth イヤホンマイク ノイズキャンセラー USB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989266 品番BL-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。

付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド 仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)5 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29 連続使用時間(時間)最大約5 充電時間(時間)約2 電源供給リチウムポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠) Bluetooth4.2 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間最大約160時間 ノイズキャンセリング マルチペアリング マルチポイント2台 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする