KD-247 HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用 カシムラ 20989284 KD-247 HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用 カシムラ 20989284 KD-247 HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用 カシムラ 20989284 KD-247 HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用 カシムラ 20989284 KD-247 HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用 カシムラ 20989284 KD-247 HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用 カシムラ 20989284

HDMI変換ケーブル スイッチTV出力用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989284 品番KD-247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映すことができるHDMI変換ケーブル。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくはPD15V/40W以上の出力に対応した充電器での給電が必要です。
ドックとHDMIケーブルがいらないので持ち運びに便利。
Display Port Alternate Mode対応機種のType-C端子搭載スマホやタブレット、PCの映像をテレビやモニターへ映せる。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。

仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)、著作権保護:HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 材質PVC、ABS樹脂 ブラック ケーブル長(m)約2 本体質量(g)75 コネクタ形状HDMIタイプA - Type-Cオス 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度(℃)0〜35
注意
※対応スマホはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする