KL-113 USB充電&同期ケーブル LN カシムラ 20989309 KL-113 USB充電&同期ケーブル LN カシムラ 20989309

USB充電&同期ケーブル LN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20989309 品番 KL-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

ホワイト 許容電流(A)3(5V) コード長さ(m)約1.2 コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする