DP-7500PW-TS バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡) 20989467

DP-7500PW-TS バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡) 20989467
DP-7500PW-TS バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡) 20989467

バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様プリンター:○、手すり:○注文コード20989467品番DP-7500PW-TS
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。
軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。
手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。
載台面高さ25mmの低床タイプです。

付属品ACアダプター×1個仕様プリンター:○、手すり:○寸法(mm)指示計:250×170×225、計量本体:860×903×825質量(kg)指示計:2.2、計量本体:34.8電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級アズワン品番0-5026-36秤量(kg)200
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターの単品販売はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする