付属品ACアダプター×1個
仕様プリンター:○、分離スタンド:○、手すり:○
寸法(mm)指示計:260×260×870、計量本体:860×903×828
質量(kg)指示計:5.3、計量本体:34.8
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
目量(kg)0.1
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
精度等級3級
アズワン品番0-5026-38
秤量(kg)200