河淳
河淳の 事務用品
河淳の その他医療事務用品
下膳カート MCRシリーズ 9段
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20989887
品番
MCR040YG
参考基準価格(税別)
¥237,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
トレイの受け部分は拭き取りやすいレール形状の樹脂製です。
ネスティングにより、収納スペースを小さくできるため場所を取らずに保管でき、作業場を広く効率よく使えます。
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
寸法(mm)
615×1380×1565
色
イエローグリーン
耐荷重(kg/段)
6
アズワン品番
62-2702-70
対応寸法(mm)
トレーサイズ:480〜500×315〜330
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000