スモークジェネレーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20989966 品番SG-1
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)
カートリッジ式採用で液注入不要
発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。
白煙量の調整が可能
白煙には有害線・腐食性・刺激性がない
2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)
白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)

成分プロピレングリコール、グリセリン セット内容本体、カートリッジ1個、単3形アルカリ乾電池4本 質量(g)110(乾電池除く) 外形寸法(mm)35(D)×35(D)×185(H) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 アズワン品番63-5598-33 使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
注意
※カートリッジには有効期限があります。製造後1年です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする