常磐精工
常磐精工の 事務用品
常磐精工の その他医療事務用品
L型テーブル付サインスタンド A4縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-4283-37
注文コード
20990097
品番
LTSSAC-A4T
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンド
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付き
転倒防止の重り付きで安心
仕様
本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、底板:アルミ複合板(黒)3mm厚
質量(kg)
縦3.2
アズワン品番
64-4283-37
有効寸法(mm)
面板:281×194
対応寸法(mm)
A4(297×210)
材質(テーブル)
塩ビ板(白)5mm厚
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000