エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20990194 品番-
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。

材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 電源(AC V)100 50/60Hz アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする