患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20990255 品番 KK-1R
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。

仕様円盤脚 材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト 質量(kg)12.7 ローズ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605〜695 ベース径(Φmm)500 アズワン品番7-9665-02 昇降方式ガスシリンダー式 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390〜480

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする