ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20990307
品番
KK-2R
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
仕様
スペーサー脚
材質
座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン
質量(kg)
10.7
色
ローズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
595×570×585〜675
ベース径(Φmm)
595×570
アズワン品番
7-9666-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
470×440×390〜480
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000