付属品蘇生板:500×860×13.6mm(2.8kg)仕様仕切り板取り付け可能数:1~4段目/小用横・小用縦各5枚、5段目/大用横5枚材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板質量(kg)55色ピンク耐荷重(kg/段)約30キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)天板寸法(mm)549×419、補助天板:449×419寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155キャスター径(Φmm)130アズワン品番7-9782-01引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) ※( )内寸法は向板・側板の高さ。