AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング 関家具 20990955 AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング 関家具 20990955 AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング 関家具 20990955 AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング 関家具 20990955

AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20990955 品番AL-L1400オーク(オイル塗装) 天板右ロング
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。
また、天板は広々と使えるL字天板になっています。
コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。

用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク 材質オーク無垢集成材 幅(mm)1400 高さ(mm)705 奥行(mm)600/705 天板厚さ(mm)25 塗装オイル塗装 材質(脚)スチール
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた際は、確実に締めなおしてください。※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする