AL-P1200 WN(オイル塗装) AL-P1200 WN(オイル塗装) 関家具 20990980 AL-P1200 WN(オイル塗装) AL-P1200 WN(オイル塗装) 関家具 20990980 AL-P1200 WN(オイル塗装) AL-P1200 WN(オイル塗装) 関家具 20990980 AL-P1200 WN(オイル塗装) AL-P1200 WN(オイル塗装) 関家具 20990980 AL-P1200 WN(オイル塗装) AL-P1200 WN(オイル塗装) 関家具 20990980

AL-P1200 WN(オイル塗装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20990980 品番AL-P1200 WN(オイル塗装)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国産のウォールナット無垢集成材を高品質なパーソナルデスクです。
塗装はウレタン塗装・オイル塗装の両方から選んでいただけます。
使いやすさを考えて天板にカーブを付けております。

用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク 材質ウォールナット無垢集成材 幅(mm)1200 高さ(mm)705 奥行(mm)700 天板厚さ(mm)20 塗装オイル塗装 材質(脚)スチール 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×705
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた際は、確実に締めなおしてください。※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする