レギオンデスクW120 レギオンデスクW120 関家具(Contieaks/コンティークス) 20990989 レギオンデスクW120 レギオンデスクW120 関家具(Contieaks/コンティークス) 20990989

レギオンデスクW120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20990989 品番レギオンデスクW120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,968
販売価格(税別)
30,880

天板圧25mmで、モニターアームにも対応。デスク横に、クランプ対応マイクや照明などの取り付けが可能。
コード落としのさくりも広めに設計しています。
布幕が付いているのでプライバシーの保護やコード隠しにもなります。
デスクの補強バーやデスク横の脚に磁石付き電球タップを取り付けれます。

用途デスク・書斎用デスク・ゲーミングデスク 材質化粧繊維版(MDF) 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)750 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×700
注意
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた際は、確実に締めなおしてください。※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする