曜日別特売
077-0225-03 プロタッチ ロックペイント 20991619

プロタッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(0.9kg)
オキサイドレッド
オキサイドレッド
ブライトレッド
リッチマルーン
ディープマルーン
フレッシュレッド
ファーストバイオレット
スーパーレッド
ガーネットレッド
マゼンタ
ローズレッド
パーシモンレッド
オーガニックオレンジ
サニーエロー
ブライトエロー
インドオレンジ
ビビットエロー
トランスエロー
マホガニー
フェリックレッド
フレッシュブルー
レイクブルー
シアニングリーン
Y.S.グリーン
ディープブルー
シアニンブルー
オリエントブルー
インダンスレンブルー
メジアムメタリック
ファインメタリック
コースメタリック
ブライトメタリック
スパークルメタリック
ホワイトメタリック
フラットベース
スターファインメタリック
シャイニーメタリック
オパールホワイト
オーカー
ゴールドメジアムメタリック
オレンジファインメタリック
イエローシャインメタリック
ブルーシャインメタリック
HG ビビットレッド
スターホワイトメタリック
スターサンドメタリック
スノーファインメタリック
スノーメジアムメタリック
スノーコースメタリック
サニーメタリック
スターメタリックコース
シルキーメタリック
チンチングブラック
ホワイト
ブラック
ゼットブラック
クリアレッド
モノコートホワイトⅡ(二液型)
モノコートブラックⅡ(二液型)
ニゴリクリアP
チンチングブラック1/10
Y.S.グリーン1/10
ロイヤルブルー1/10
オキサイドレッド1/10
内容量1缶(0.9kg)注文コード20991619品番077-0225-03
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

特殊変性ポリエステル樹脂塗料
077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。
さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。

用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。オキサイドレッド主成分特殊変性ポリエステル樹脂希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L色数69色危険物の性状非水溶性
注意
※塗料の希釈は、すべて重量比で配合してください。
※エコHSシンナーは低VOCハイソリッド塗装仕様専用の希釈剤です。
※プロタッチシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)
※乾燥時間は種々の条件(膜厚/気温など)によって異なります。
※目安として参考にしてください。
※プロタッチベースコート用塗料とトップコート用クリヤー類は混合できませんので、ニゴリ塗装が必要な場合は、077-P150プロタッチニゴリクリヤーPをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする