クレーンスケール用らくらく台車

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20991827 品番KKC-OP-K02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。
キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。
HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。
(クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)

ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500〜5000、KL-N-HSシリーズ:500〜2000 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792 材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム 車輪径(Φmm)75 仕様ストッパー付 ひょう量単位kg
注意
※KL-N-HSを御使用の際にはクッションゴムの取付位置を変更する必要が御座います。
※クレーンスケールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする