ECOエポシンナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3.785L)危険物の品名第一石油類注文コード20991944品番012-5060-02
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

環境配慮型シンナー

用途
051ライン ロックメタルアーマーECO用
粒度#05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.785L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする