ロックペイント
パナロックシンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
種別
超遅乾型
速乾型
標準型
遅乾型
超遅乾型
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
20992188
品番
016-0886-01
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
超遅乾型
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性