エコHSシンナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(3.785L)危険物の品名第一石油類注文コード20992197品番016-F300-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在)
ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。
塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。

用途
エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。
エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。
仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。粒度#05危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.785L危険物の性状非水溶性
注意
※最適シンナーは湿度、風速など種々の条件によって変わります。
※詳細はエコロックハイパークリヤー各種のTDSをご確認ください。
※適切な安全保護具を着装してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする