曜日別特売
051-4F41-02 エコマルチブレンダースロー ロックペイント 20992599

エコマルチブレンダースロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3.785L)注文コード20992599品番051-4F41-02
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2019年2月現在)
ボカシ塗装時のスプレーミストのなじみ性を向上させる効果があります。
シルバーメタリック系塗色におけるボカシ際の黒ズミの発生を抑える効果があります。

用途
ボカシ際をきれいで滑らかな仕上がりになるように整える目的で使用する処理剤です。
ベースコート及びトップコートクリヤーに共通して使用できます。
仕様【使用可能な塗料】077L プロタッチ & プロタッチ モノコート、088L パナロック & パナロックマルス2K、149L エコロック 各種クリヤー(※149-8850 エコロック アンチスクラッチクリヤー TRには使用できません。 専用のボカシ剤、149-8800 エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤をご使用ください。)、150L マルチトップ 各種クリヤー、【保護具 / 安全衛生】適切な安全保護具を着装してください。塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.785L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする