ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20992667
品番
BS-F465-1-HNC
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥865
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥859
¥
689
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
HNC(ヘアーラインニッケル)
寸法L(mm)
192
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
160