曜日別特売
073-5030-01 ハイロックECO 一般原色 ロックペイント 20992897

ハイロックECO 一般原色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
チンチングブラック
チンチングブラック
ビビットレッド
ビビットエロー
シアニングリーン
ディープブルー
フラットベース
ホワイト
レッド
オーカー
ブラック
ブライトレッド
ディープマルーン
ファーストバイオレット
スーパーレッド
ガーネットレッド
マゼンタ
オーガニックオレンジ
サニーエロー
ブライトエロー
インドオレンジ
トランスエロー
マホガニー
フェリックレッド
フレッシュブルー
レイクブルー
ライムグリーン
Y.S.グリーン
シアニンブルー
ロイヤルブルー
オリエントブルー
インダンスレンブルー
メジアムメタリック
ファインメタリック
コースメタリック
ブライトメタリック
グラマーメタリック
スパークルメタリック
ホワイトメタリック
スターファインメタリック
ハイホワイトメタリック
オパールホワイト
オキサイドレッド
ゼットブラック
スターサンドメタリック
スノーファインメタリック
スノーメジアムメタリック
スノーコースメタリック
サニーメタリック
スターメタリックコース
内容量1缶(16kg)注文コード20992897品番073-5030-01
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装に要求される生産性と美しい仕上り外観を独自技術「ハイキュラブルポリマー樹脂」の採用にて実現。
さらに緻密な架橋反応により優れた塗膜性能(耐候性・耐薬品性)を発揮する環境配慮型のアクリルポリウレタン樹脂塗料です。
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2020年12月現在)
※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。
スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。
肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。
また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。

用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。チンチングブラック配合主剤:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
注意
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする