キーレスロックシステム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ゴールド色仕上 注文コード20993333 品番L-332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1〜9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック 仕上ゴールド色仕上 取付板厚(mm)(最大)6 コード1063320100 付属品専用止金 用途鋼製ロッカー
注意
※電子キーは別売りです。
※設定時には、別売りの電子キーが必ず2個(オーナーキー用、マスターキー用)必要になります

商品説明動画

キーレスロックシステム
この動画は、3人が参考にしています。
【Geo.Prince製品取扱説明:電子ロック】操作方法【L-324】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする