フラットかるヒット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20993358 品番 ST-010VNH
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

最大約32枚の書類を「かるがる」「フラット」にとじるホッチキス。
軽い力でらくらくとじられるパワーアシストメカニズム。軽い力でとじられ、スピーディーに書類をとじることができます。長時間使用しても疲れません。
書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので書類がかさばりません。従来の30%減の厚さでスマートにファイリング!
手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ!手になじみやすいラウンド形状。
ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。

適合使用針/No.10、針300本(1箱)付属 使用針No.10 ピンク 綴じ枚数PPC用紙2〜32枚 付属品No.10針300本 質量(g)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×81×30 最大綴じ奥行(mm)30 針本数(本)50本/回または100本/回 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】フラットホッチキス Flat Karu Hit フラットかるヒット 2015
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
エフ付け作業
製造業

他社の似ている商品より綴じ込みが軽い印象。安価でコスパ良しという感覚です。床に落とさなければ壊れないでしょう。本体も軽量ですので手の疲労軽減につながれば良いかと思われます。

対象商品:
20993358
2025-07-30
用途:
事務処理
その他業種

ピンクを購入し可愛いです。使い勝手は、軽くて使いやすいです。針は2つ入るので長持く持ちます。

2024-12-05
用途:
書類整理
運輸・通信業

針が100本装填出来て、留めた針足がフラットになるタイプが
欲しかったので購入しました。
従来のホチキスより力を使わずに軽く留めることができます。
ある程度の枚数が留められるのと、フラットとじはとても満足です。
丸みのあるデザインで持ちやすいですが、材質のせいなのか滑って何回か
落としてしまいました。
挟む部分が従来のホチキスより狭いので、連続して使用する作業には
慣れが必要だと思います。
価格はこのタイプでは安くて満足です。

対象商品:
20993358
2025-01-25
用途:
書類整理
その他業種

とっても使い勝手がいいです。
真っ平らになるので 重ねて保管するのにストレスなし!

対象商品:
20993358
2024-08-01
用途:
書類を綴るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さのあるものを綴ることがあるためこちらを購入。順調に使用できていたが、内側のバネを抑えている白いプラスチックの小さい部品が欠けて使用できなくなった。使い勝手が良かったため、同じものを購入。しかし8か月で同じ個所が同じように破損。さすがにもう買いません、残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
20993358
2022-08-10
用途:
書類のまとめ
製造業

書類を纏めるのに注文しました。
ハリの先が曲がらず重ねても膨らまないので良いなと思います。
しかし、ハリの先が刺さるまでは無いですがウッカリすると少しだけ危ないです。

対象商品:
20993342
2022-04-15
用途:
書類整理
宗教法人 満明寺 様 (サービス業)

今までは普通のホッチキスを使った後に膨らんだ部分をつぶしてましたが、この商品ではその作業がいらずに作業がはかどりました

対象商品:
20993358
2020-04-28
用途:
事務作業
金融・保険業

手を怪我してちょっとした作業も痛くてどうしよう?と思っていたところ、この商品をお見掛けし半信半疑で購入しました。小さいし軽いし針が2個入るところがうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする