想像以上に軽く押すだけで綴じることができ驚きました。
軽く押すだけで良いので手も疲れず、買ってよかったです。
綴じたあとの針がフラットになるのも書類がかさばらないのでありがたいです。
他社の似ている商品より綴じ込みが軽い印象。安価でコスパ良しという感覚です。床に落とさなければ壊れないでしょう。本体も軽量ですので手の疲労軽減につながれば良いかと思われます。
針が100本装填出来て、留めた針足がフラットになるタイプが
欲しかったので購入しました。
従来のホチキスより力を使わずに軽く留めることができます。
ある程度の枚数が留められるのと、フラットとじはとても満足です。
丸みのあるデザインで持ちやすいですが、材質のせいなのか滑って何回か
落としてしまいました。
挟む部分が従来のホチキスより狭いので、連続して使用する作業には
慣れが必要だと思います。
価格はこのタイプでは安くて満足です。
厚さのあるものを綴ることがあるためこちらを購入。順調に使用できていたが、内側のバネを抑えている白いプラスチックの小さい部品が欠けて使用できなくなった。使い勝手が良かったため、同じものを購入。しかし8か月で同じ個所が同じように破損。さすがにもう買いません、残念です。
書類を纏めるのに注文しました。
ハリの先が曲がらず重ねても膨らまないので良いなと思います。
しかし、ハリの先が刺さるまでは無いですがウッカリすると少しだけ危ないです。
今までは普通のホッチキスを使った後に膨らんだ部分をつぶしてましたが、この商品ではその作業がいらずに作業がはかどりました