ロックペイント
パナロック HFハードナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(4kg)
1缶(1kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20994306
品番
088-1120-02
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
2液型ウレタン塗料パナロック専用の硬化剤です。
配合
主剤:硬化剤=10:1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※一般/HG原色およびマルス2K原色には、088-0110または088-0140(速乾型)硬化剤を必ず使用し、HF(ハイフロー)原色を使用する場合は、必ず088-1120HFハードナーを使用してください。