育苗箱 稚苗用 56穴タイプ

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード20996038 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。

穴数56 容量(L)4.5 穴径(Φmm)2 用途稚苗の育苗用として 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 入数(枚)100 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
注意
※※大型車での納品になった場合個人宅への配送はできません。※※
※※480枚以上ご注文の場合は分割納品となります。※※
※注文数量や配達場所により、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※敷き紙と併せてお使いください。
※再生材を使用していますので色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20996038 - 31319253 - 育苗箱 稚苗用 56穴タイプ モノタロウ 育苗箱 稚苗用 56穴タイプ モノタロウ 1枚 159
欠品中
税込175
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
家庭用菜園
サービス業

プラグトレイの受け皿として非常に便利でオススメだと思います。

2025-05-26
用途:
プラグトレイに
農・林・水産業

野菜の育苗にプラグトレイを使ってます。この育苗箱にプラグトレイを乗せると大変便利です。なぜかホームセンターで売ってないんですよね。

1人が参考にしています
2025-04-11
用途:
育苗
農・林・水産業

リピ買いです。この価格と丈夫な点は◎です。長く利用出来るだろうと期待。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
ネギの苗
農・林・水産業

トレイの受け皿としてとても良かった。丈夫ですし、穴が空いているので、山水した水もたまりません

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
育苗
農・林・水産業

根はりがよく大変気に入っています。素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31319253
2024-08-09
用途:
水稲稚苗育成用
農・林・水産業

根の成長が良く、崩れが少ないため少しずつ購入して更新をしています。

1人が参考にしています
対象商品:
31319253
2024-04-19
用途:
花の種まきに

秋に咲く花の種まきに買いました。
たこ焼き機の様になっている物は
以外に取り出しにくくこちらの方が便利と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31319253
2024-02-23
用途:
水稲の育苗を行うとき
杉本商会 様

これまで育苗箱に紙のシートを敷いて育てていた。ただし、シートの値段が結構高かったのです。そこで56穴タイプに変えました。使い勝手は最高です。紙敷の手間が省け苗の取り出しもらくちん!もっと早く変えるべきでした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする