育苗箱 稚苗用 184穴タイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード20996047 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。

穴数184 容量(L)4.5 穴径(Φmm)3 用途稚苗の育苗用として 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 入数(枚)100 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
注意
※※チャーター便など大型車での納品になった場合個人宅への配送はできません。※※
※※480枚以上ご注文の場合は分割納品となります。※※
※注文数量や配達場所により、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※敷き紙と併せてお使いください。
※再生材を使用していますので色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20996047 - 31319269 - 育苗箱 稚苗用 184穴タイプ モノタロウ 育苗箱 稚苗用 184穴タイプ モノタロウ 1枚 159 税込175 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-06
用途:
鉢の置き場として
教育・研究機関

水が貯まらないので、外で鉢を並べて置いておくのに利用。
ただ、以前は特別運賃はかからなかったのに、200円未満の商品に特別運賃1000円、総合計が1万円を超えていても関係なしで、ネットでの購入を諦めました。

4人が参考にしています
2024-01-22
用途:
苗の育苗
農・林・水産業

水捌けもよく、ホームセンターよりお安く購入出来たのでまた必要な時購入させてもらいます。

対象商品:
31319269
2022-10-07
用途:
工具、雑貨等の整理に

整理皿の大きい版として使っています。工具や資料などもまとめておけるので、移動する時にもひと荷で済んでありがたいです。

対象商品:
31319269
2022-10-02
用途:
畑育苗育苗
天理教福亮分教会 様

モノタロウさんは、大概の物が揃うので、便利に使わせて頂いております。この商品も当初は穴の数が違うのを購入希望しておりましたが、数がなくこの商品にしました。便利に使わせて頂いています。

対象商品:
31319269
2022-09-22
用途:
トレーで育苗するときに使ってます。今は玉ねぎなどに使っていますよ!
農・林・水産業

この育苗箱、お安いのに丈夫で長持ちらしいのでうれしいです(*^。^*)
今回5枚買いました…バラ売りがあるので助かりました。

対象商品:
31319269
2022-08-07
用途:
水稲育苗に
農・林・水産業

とても良い製品でした、穴が184個空いているので水の心配もいりません
それと苗の根切をしなくてもいいのでとても楽になります有難う御座いました
また、注文しようと思っています。

対象商品:
31319269
2022-08-16
用途:
水稲育苗に
農・林・水産業

有難う御座いました、無事に受け取りました、また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
31319269
2022-09-25
用途:
セルトレーの受け皿
その他業種

とてもしっかりした作りで、大変満足してます、もっと早く購入すれば良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
外寸法を教えて下さい。
回答:
約300mm×630mm×35mmになります。
1人が参考にしています
2024-09-19
質問:
重量を教えて下さい。
回答:
約540gになります。
1人が参考にしています
2024-09-19

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする