エスケー プリーズコート 水性アクリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20996063 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・内容量など146種類から選べます 他の種類を見る

特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。
作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。
刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。
下地への密着性にすぐれています。
長期にわたって色彩や光沢を失いません。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。

使用場所屋内外兼用 用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53〜64 主な用途コンクリート 希釈剤清水 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:5〜15 特性密着性、艶有 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2 塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする