育苗箱 中苗用 1301穴タイプ

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード20996065 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています

穴数1301 容量(L)4.5 穴径(Φmm)3.5 用途中苗の育苗用として 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 入数(枚)100 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
注意
※※480枚以上ご注文の場合は分割納品となります。(1枚販売時)※※
※注文数量や配達場所により、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外の使用はしないでください。
※敷き紙と併せてお使いください。
※再生材を使用していますので色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20996065 - 31319287 - 育苗箱 中苗用 1301穴タイプ モノタロウ 育苗箱 中苗用 1301穴タイプ モノタロウ 1枚 129
欠品中
税込142
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
玉ねぎの育苗

しっかりとした商品です。
どのECサイトでも送料がネックになりますね。
特別運賃でなければ星5つです。

2人が参考にしています
2023-10-12
用途:
育苗ポットの管理
教育・研究機関

大変良い商品だと思ってリピしようとしたら、特別運賃が商品の8倍くらいして断念(130円くらいの商品が、1130円になってしまう)。 普通の梱包に入れられそうな大きさで、以前の購入時には特別運賃はかからなかったので、撃沈です。

3人が参考にしています
対象商品:
31319287
2024-03-03
用途:
育苗
農・林・水産業

少し薄いような感じがある。使う上で不自由は無いが、値段を考えるとこれでいいのかな

対象商品:
31319287
2023-05-02
用途:
プラグトレーの受け
卸売・小売業

プラグトレーに多肉を差してますが、この育苗トレーに置けば、割れずに移動できて、穴も多いので、トレーごと底面給水も排水通気共にバッチリです。

3人が参考にしています
対象商品:
31319287
2023-02-27
用途:
田植え
農・林・水産業

今年で2回目です。キャンペーンで価格もホームセンターより安く、配達してくれるので本当便利です。

対象商品:
31319287
2022-03-30
用途:
水稲の育苗
農・林・水産業

栽培面積拡大にともない購入しました。5月頃より使用予定ですが、見た感じでは使いやすそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
31319287
2021-10-03
用途:
機械用プラグ苗トレイ(野菜苗)を作る為
キミホルト 様 (農・林・水産業)

トレイとサイズがぴったり合っている為、播種したトレイを持ち運びする際、安定して使いやすい。また、トレイを持って移動する際、曲がったり、折れたりせず使い勝手が良い。また、置き場所での移動処理もし易く、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
31319287
2021-10-30
用途:
育苗トレイとして使用
佐藤設計 様 (製造業)

作りはしっかりとしています。ポリエチレン混合なので耐候性に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする