※着用例

ソフラウルファーアーチ ローパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 20996117 品番 038123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

面ファスナーで簡単着脱できます。
アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。
パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。
低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。
選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。

用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。 材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン、(パッド)ポリウレタンスポンジ ベージュ サイズ(cm)M(23〜25) 寸法(幅W×長さL)(cm)8×50 左右区別左右兼用
注意
手洗い

商品説明動画

竹虎【ソフラウルファー(R)アーチ】装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする