ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.ルーショッパーGRD.ズアン-B(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20996695
品番
676301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
週に1〜2回の買い出しにおすすめ!いつでも清潔に、洗えるエコバッグ。北欧系のシンプルなデザインと落ち着いた色の組み合わせ。
材質
ポリエステル
色
Buns
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×72×28
機能
丸洗い可
ポケット
外側1箇所、内側1箇所