ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.ルーショッパーGRD.ズアン-B(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20996720
品番
676303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
週に1〜2回の買い出しにおすすめ!いつでも清潔に、洗えるエコバッグ。北欧系のシンプルなデザインと落ち着いた色の組み合わせ。
材質
ポリエステル
色
Dots
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×72×28
機能
丸洗い可
ポケット
外側1箇所、内側1箇所