使用例
ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.MED.レザレットRE-A(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
WHITE SILVER
注文コード
20997289
品番
147702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルにもきれいめにも使用できる!お仕事でも使いやすい、OFFのお出かけにもフランクに持てる、幅広いオケージョンで活躍してくれます。
材質
合成皮革
色
WHITE SILVER
長さ(cm)
持ち手:50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×29×14
ポケット
外側1箇所、内側1箇所