ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.MED.レザレットRE-A(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20997307
品番
147704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カジュアルにもきれいめにも使用できる!お仕事でも使いやすい、OFFのお出かけにもフランクに持てる、幅広いオケージョンで活躍してくれます。
材質
合成皮革
色
NAVY
長さ(cm)
持ち手:50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×29×14
ポケット
外側1箇所、内側1箇所