曜日別特売
147803 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997359

 

147803 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997359
147803 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997359
147803 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997359

LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20997359品番147803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポケット充実!デイリー使いもできるお仕事トート。軽さ、機能性、どんなスタイルでも合わせやすいカラーリング。

材質表地:ナイロン はっ水加工、裏地:ポリエステルREDタイプショルダー付長さ(cm)持ち手:49、ショルダー最長:120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×26×11開閉メイン:ファスナーポケット外側4箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする