- エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル エスケー化研 20997427 - エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル エスケー化研 20997427

エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 調色 淡彩色 N-93 注文コード20997427 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る

特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。
架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。
強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。

調色 淡彩色 N-93 主な用途コンクリート 主成分アクリル樹脂エマルション 特性耐水、耐アルカリ 使用場所屋内外兼用 用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。 塗布面積(m2/缶)45〜64 希釈剤 塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン 危険物の類別非危険物 混合比100:0〜20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする