0412220 伸縮式フリーテーブル ファミリー・ライフ 20997456 0412220 伸縮式フリーテーブル ファミリー・ライフ 20997456 0412220 伸縮式フリーテーブル ファミリー・ライフ 20997456 0412220 伸縮式フリーテーブル ファミリー・ライフ 20997456

伸縮式フリーテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード20997456 品番0412220
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベッドの大きさに合わせて高さと幅が調節出来ます。ベッドでの読書や食事にピッタリ。家族の介護や看病している家庭にお勧めです。スタンディング会議テーブルとしてもお使いいただけます。キャスター付き。お客様組立式。

質量(kg)(約)8.2 ダークブラウン 幅(cm)幅:6.5cmピッチ(98・104.5・111・117.5・124・130.5・137・143.5・150) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)98〜150×46×71〜99 高さ(cm)7cmピッチ(71・78・85・92・99) 素材本体:スチール、天板:MDF(転写プリント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする