ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド関連
ファミリー・ライフの 介護ベッドサイドテーブル
昇降式サイドテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20997465
品番
04123
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ベッドサイドの補助テーブルとしてピッタリ。シンプルで省スペース。小物や雑誌が入るポケット付き。高さ調節可能で、お好みの高さに調節出来ます。キャスター4個付き(内2個ストッパー付き)。お客様組立式。
質量(kg)
(約)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×470×560〜735
素材
本体:スチール、天板:MDF(転写プリント)、収納:ポリエステル83%・綿17%