0409420 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997596 0409420 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997596 0409420 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997596

天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 20997596 品番 0409420
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

天然木立ち座り楽ちん座椅子。手すり付きで立ち座りラクラク!! 正座が疲れずヒザもラク!! 背もたれ付きでゆったり座れます。座面の高さはお好みに合わせて3段階に調節できます。ひじ掛けを支えに立ち座りできるので、ひざや腰にやさしい! 組立不要完成品

質量(kg)(約)5.5 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×42×46 素材脚部:天然木、張り地:PVC、中材:ウレタンフォーム 座面高(cm)(約)21・25・29(3段階調節) 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)44×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20997587
2023-07-29
用途:
家内作業時。刺繍、裁縫など
農・林・水産業

期待通りの強固な作りや、安定性、床傷防止用の貼付フェルトの付帯に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする