0409520 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997630 0409520 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997630 0409520 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997630 0409520 天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製 ファミリー・ライフ 20997630

天然木立ち座り楽ちん座椅子 日本製

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 20997630 品番 0409520
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天然木立ち座り楽ちん座椅子。手すり付きで立ち座りラクラク!! 正座が疲れずヒザもラク!! 背もたれ付きでゆったり座れます。座面の高さはお好みに合わせて3段階に調節できます。ひじ掛けを支えに立ち座りできるので、ひざや腰にやさしい! 組立不要完成品

質量(kg)1脚:(約)5.5 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×42×46 素材脚部:天然木、張り地:PVC、中材:ウレタンフォーム 座面高(cm)(約)21・25・29(3段階調節) 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)44×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20997587
2023-07-29
用途:
家内作業時。刺繍、裁縫など
農・林・水産業

期待通りの強固な作りや、安定性、床傷防止用の貼付フェルトの付帯に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする