0409030 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997709 0409030 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997709 0409030 立ち座りサポートダイニングチェア ファミリー・ライフ 20997709

立ち座りサポートダイニングチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ホワイト 注文コード20997709 品番0409030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

曲木のウッド脚フレームで美しいデザインの天然木ダイニングチェア。座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています。汚れもきれいに拭き取れる張り地を使用。肘掛けはつかみやすい加工で最大4脚まで重ねが可能です。背もたれは持ち運びに便利な持ち手付き。お客様組立式

質量(kg)(約)7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×58×79 素材フレーム:積層合板、中材:ウレタンフォーム・合板、張り地:合成皮革(ポリ塩化ビニール) 座面高(cm)(約)42 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)47×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20997727
2024-04-30
用途:
客用の座席
サービス業

組み立て工程的には少なく、最低限の説明書しかないが、背もたれ部分と脚部の接続が、他の箇所のネジを入れる順番を工夫しないと、ネジ穴位置が合わなくなるため、作業に慣れていないとは言え、非常に苦労した。組み立て終えても、何となくガタつく。立ち上がりやすいかと言えば、肘置きのある普通の椅子で十分だったなと感じる。組み立ての手間を考えるとマイナス。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする