PREMIUM HIDISC DVD-R 抗菌メディア 録画/データ用 16倍速 4.7GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40枚) 注文コード20997806 品番HDDR12JCP40NAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。
本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。
細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。
抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。

ホワイト タイプ録画/データ用 速度16倍速 印刷ワイドエリア(23-118mm) 入数40枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)4.7

商品説明動画

HIDISC 抗菌商材のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする