感熱ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20998059 品番TD-2135NSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。
300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。
幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル
店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。
透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。

付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア 仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ) 電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下) 対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時) センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用 最大印字幅(mm)56.0 解像度300dpi 印刷速度最高 152mm/秒 動作温度、湿度範囲5℃〜40℃/20%〜80%(結露なきこと) 用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト)、 シリアル(RS-232C)、有線LAN(10/100BASE-TX) RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12) 対応ソフトウェアP-touch Edito メモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。サポートサイト (support.brother.co.jp) でお使いの機種のプリンタードライバー、及びソフトウェアダウンロードページにアクセスしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20998059 TD-2135NSA 14160591 TD-2320DSA ラベルプリンター brother(ブラザー) ラベルプリンター brother(ブラザー) 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする