TD-2135NWBSA 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 20998068

感熱ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20998068品番TD-2135NWBSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。
300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。
幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル
店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。
透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。

付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用最大印字幅(mm)56.0解像度300dpi印刷速度最高 152mm/秒動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm印刷方式感熱方式インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト)、 シリアル(RS-232C)、有線LAN(10/100BASE-TX)、無線LAN:5GHz IEEE802.11a/n 2.4GHz IEEE802.11b/g/n Bluetooth:Ver.5.2 / LERoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)対応ソフトウェアP-touch Editoメモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。サポートサイト (support.brother.co.jp) でお使いの機種のプリンタードライバー、及びソフトウェアダウンロードページにアクセスしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする